Pallevogn

Art.-nr.: 22810
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve blå
Rulletype fast hjul; Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, fast hjul 2 stk.
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 200 mm
Bredde, hjul/rulle 50 mm
Materiale, hjul/rulle Elastisk massivt gummi
Belægning, uden profil ja
Brugsområde Værkstedsvogn
Produkttype pallevogn
Belægning pulverlakeret
Konstruktionsudførelse vinklet stålkonstruktion
Bæreevne, maks. 1.200
Bredde i alt Bg 1.055 mm
Dybde, i alt Tg 855 mm
Højde i alt Hg 329 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 22810
EAN/GTIN 4017976228105
Producentnummer 22810
L-nummer L90080 1006
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Til flade paller og pallebure. Robust svejset vinkelstålkonstruktion med 4 hjørner, pulverlakeret, blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, elastiske massive gummidæk, nav med kuglelejer, blågrå ″sporløs″, bremser på de drejelige hjul Lav rullemodstand, letløbende, ingen kørestøj.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
  • Effektiv længde (mm): 1010
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 810
  • Højde på læsseflade (mm): 282
  • længde i alt (mm): 1055
  • Samlet bredde (mm): 855
  • Samlet højde (mm): 329
  • Dæk: Elastisk massiv gummi blågrå
  • Hjulstørrelse (mm): 200 x 50