Paletový podvozek

Artiklové číslo: 22810
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva Modrá
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 200 mm
Šířka kola/válečku 50 mm
Materiál kola/válečku pružné celogumové
Povrchová vrstva nezanechávající stopy ano
Rozsah použití Přepravní vozík
Druh produktu Paletový vozík
Povlak S práškovým lakem
Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových úhelníků
Nosnost max. 1 200
Šířka celkem Bg 1 055 mm
Celková hloubka Tg 855 mm
Výška celková Hg 329 mm
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 22810
EAN / GTIN 4017976228105
Číslo výrobce 22810
L-číslo L90080 1006
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Montáž

Popis:

Pro ploché palety a síťové boxy. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce, se 4 záchytnými rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, náboje s kuličkovými ložisky, modrošedé „bezzávlekové“, brzdy na otočných kolečkách Nízký valivý odpor, hladký chod, žádný hluk při jízdě.

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 1200
  • Efektivní délka povrchu (mm): 1010
  • Efektivní šířka (mm): 810
  • Výška ložné plochy (mm): 282
  • celková délka (mm): 1055
  • Celková šířka (mm): 855
  • Celková výška (mm): 329
  • Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
  • Velikost kolečka (mm): 200 x 50