Șasiu pentru paleți

Cod articol.: 22810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Culoarea albastru
Tipul de rolă role fixe; Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, role fixe 2 buc.
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr de roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm
Lățime roată/rolă 50 mm
Material roată/rolă Cauciuc masiv elastic
Strat de rulare fără amprentă da
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior mobil pentru paleţi
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Model de construcţie Structură din oțel unghiular
Capacitate portantă max. 1.200
Lăţime totală Bg 1.055 mm
Adâncime totală Tg 855 mm
Înălţimea totală Hg 329 mm
Mobil(ă) Da

Identificare și clasificare

Cod articol 22810
EAN / GTIN 4017976228105
Număr producător 22810
L-Număr L90080 1006
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Pentru paleți plați și cuști pentru paleți. Construcție robustă din oțel unghiular sudat, cu 4 colțuri de prindere, vopsite cu pulbere, albastru RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu bile, albastru-gri ″tratrackless″, frâne pe roțile pivotante Rezistență redusă la rulare, rulare lină, fără zgomot de rulare.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
  • Lungime efectivă (mm): 1010
  • Lățime efectivă (mm): 810
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 282
  • Lungime totală (mm): 1055
  • Lățime totală (mm): 855
  • Înălțime totală (mm): 329
  • Anvelope: Cauciuc elastic solid albastru-gri
  • Dimensiunea roții (mm): 200 × 50