HELISLOT T-notfræser 31,7/32 mm

Art.-nr.: 227718 31,7/32
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 31,7 mm
effektivt skærantal Zeff 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Antal vendeskærsplatter 4
Nothøjde ap 13,8 mm
Krave-⌀ d1 16 mm
Udhængslængde L1 45 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
passende vendeskærsplatter XNMU090408
Hjørnefasvinkel 90 grader
Producentbetegnelse ETS D32-14-W32-XN09
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227718 31,7/32
EAN/GTIN 7291075438949
Producentnummer 3343119

Betegnelse

Udførelse:

Økonomisk bearbejdning af noter og T-noter. Forskellige slidsbredder med kun én vendeplattestørrelse takket være platteholderkonceptet med forskudte tænder. Kvadratiske vendeplatter med positiv spånvinkel giver effektiv og skånsom bearbejdning. Høj processikkerhed takket være optimeret platteunderstøttelse i holderen.

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele