{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 31,7 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 2 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Antal vendeskærsplatter | 4 | |
Nothøjde ap | 13,8 mm | |
Krave-⌀ d1 | 16 mm | |
Udhængslængde L1 | 41 mm | |
Samlet længde Li alt | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNMU090408 | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Producentbetegnelse | ETS D32-14-W25-XN09 | |
Produkttype | T-notfræser |
Artikelnummer | 227718 31,7/25S | |
EAN/GTIN | 7291075438932 | |
Producentnummer | 3343118 |