BDGT 170408 FR-JA ALU

Art.-nr.: 227527 ALU
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte BDGT 170408 FR-JA
Type ALU
Hjørneradius 0,8 mm
Type GW25
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,05 − 0,33 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227527 ALU
EAN/GTIN 4960664457885
Producentnummer TWF00282

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.
Præcis 90° til ap = 9 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere