BDGT 170408 FR-JA ALU

Cod articol: 227527 ALU
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDGT 170408 FR-JA
Tip ALU
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie GW25
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,05 − 0,33 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227527 ALU
EAN / GTIN 4960664457885
Număr producător TWF00282

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.
exact 90° până la ap = 9 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule