BDGT 170408 FR-JA ALU

Art-nr: 227527 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär BDGT 170408 FR-JA
Typ ALU
Hörnradie 0,8 mm
Sort GW25
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,05 − 0,33 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 227527 ALU
EAN/GTIN 4960664457885
Tillverkarens nummer TWF00282

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
250
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D.
Exakt 90° upp till ap = 9 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare