{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
Indvendig køling | ja | |
Maks. skæredybde ap maks | 15,7 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 73 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 153 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,2 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 71,6 mm | |
passende vendeskærsplatter | BDMT 170408 | |
Vendeplatteskrue | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 227510 80/6 | |
EAN/GTIN | 4960664456697 | |
Producentnummer | THN03429 |