Højtydende hane M3 2 stk.

Art.-nr.: 227.S3X50T2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227.S3X50T2
EAN/GTIN 3148511532508
Producentnummer 227.S3X50T2
L-nummer L60130 10869

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS legeret med molybdæn og kobolt
  • Koboltets hårdhed giver højere drejningsmoment og slidstyrke end standard gevindskruer
  • Forskæring og færdiggørelse af gevindskruer.

Egenskab:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Indhold: x 2
  • [g]: 5