Kobalt hoge prestatie tap , M3 , set, 2 st.

Artikelnummer: 227.S3X50T2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 227.S3X50T2
EAN/GTIN 3148511532508
Nummer fabrikant 227.S3X50T2
L-nummer L60130 10869
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS gelegeerd met molybdeen en kobalt
  • De hardheid van het kobalt zorgt voor een hogere torsie en slijtvastheid dan standaard tappen
  • Voorsnij- en afwerkingstappen

Kenmerk:

  • d1 [mm]: 3
  • d2 [mm]: 2,50
  • L [mm]: 48
  • L1 [mm]: 0,50
  • Inhoud: x 2
  • [g]: 5