Standard vandhane M8 Indstil, 3 stk.

Art.-nr.: 227.8X125T3
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227.8X125T3
EAN/GTIN 3148511533253
Producentnummer 227.8X125T3
L-nummer L60130 5958
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS

Egenskab:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Indhold: x 3
  • [g]: 85