3 TARAUDS M8X125 EB-INT-FIN

Réf.: 227.8X125T3
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.8X125T3
EAN / GTIN 3148511533253
Réf. fabricant 227.8X125T3
Article hors catalogue L60130 5958

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 6,30
  • L [mm]: 72
  • L1 [mm]: 1,25
  • Contenu: x 3
  • [g]: 85