Standard vandhane M6 Indstil, 2 stk.

Art.-nr.: 227.6X100T2
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 227.6X100T2
EAN/GTIN 3148511537503
Producentnummer 227.6X100T2
L-nummer L60130 5975
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS

Egenskab:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5,00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1,00
  • Indhold: x 2
  • [g]: 25