Standardní závitník M6 Sada, 2 ks.

Artiklové číslo: 227.6X100T2
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
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 227.6X100T2
EAN / GTIN 3148511537503
Číslo výrobce 227.6X100T2
L-číslo L60130 5975

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 6
  • d2 [mm]: 5.00
  • L [mm]: 66
  • L1 [mm]: 1.00
  • Obsah: x 2
  • [g]: 25