Standard vandhane M16 Indstil, 3 stk.

Art.-nr.: 227.16X200T3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 227.16X200T3
EAN/GTIN 3148511533505
Producentnummer 227.16X200T3
L-nummer L60130 6455

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: HSS

Egenskab:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10,00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2,00
  • Indhold: x 3
  • [g]: 305