MASCHI FILETTATI : SERIE DI 3

Codice art.: 227.16X200T3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227.16X200T3
EAN / GTIN 3148511533505
Codice del produttore 227.16X200T3
Numero-L L60130 6455

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: HSS

Proprietà:

  • d1 [mm]: 16
  • d2 [mm]: 10.00
  • L [mm]: 102
  • L1 [mm]: 2.00
  • Contenuto: x 3
  • [g]: 305