Laboratorie-racing-disk 150x2,5x20 mm A 60 N4 B2 Premium

Art.-nr.: 223516
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 223516
EAN/GTIN 9003172235165
Producentnummer 223516
L-nummer L50140 2502
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM laboratorieskæreskiverne er perfekte til tørskæring af laboratorieprøver af stål og HSS på stationære skæremaskiner og automatiske savslibere. De højeste ydelsesværdier med markant reduceret værktøjsslitage kendetegner dette produkt, som klart optimerer dine processer med hensyn til økonomi og effektivitet.

Egenskab:

  • Form: 41N LIGE AFSKÆRINGSSKIVE
  • Kornstørrelse: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Materialeegnethed: HSS, stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 60 N4 B2
  • Dimension (D x D x H): 150 x 2,5 x 20 mm
  • Diameter: 150 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Boring: 20 mm
  • Værktøj til: Stationære skæremaskiner

Fordel:

  • Maksimal ydeevne med betydeligt reduceret værktøjsslitage

Anvendelse:

  • Til brug på stål og HSS
  • Til tørskæring på stationære maskiner og automatiske savslibere

Materiale:

  • HSS/stål

Passer til:

  • Stationære skæremaskiner

Anbefaling:

  • Fastgør arbejdsemnet under bearbejdningen, og udsæt ikke skiven for sideværts belastning
  • Maks. Overhold den maksimale arbejdshastighed på 63 m/s

Særlige egenskaber:
  • Højeste præstationsværdier
  • Laveste slid på værktøjet
  • Højeste økonomiske effektivitet

Bemærk:

  • Til brug på stål og HSS
  • Til tørskæring på stationære maskiner og automatiske savslibere