Laboratóriumi vágókorong 150x2,5x20mm A 60 N4 B2 Premium

Cikkszám: 223516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223516
EAN / GTIN 9003172235165
Gyártó száma 223516

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ laboratóriumi vágótárcsák tökéletesek acél és HSS laboratóriumi minták száraz vágásához helyhez kötött vágógépeken és automatikus fűrészélezőkön. A legmagasabb teljesítményértékek és a jelentősen csökkentett szerszámkopás megkülönböztetik ezt a terméket, amely egyértelműen optimalizálja a folyamatokat a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 N EGYENES vágó csiszolótárcsa
  • Gabonaméret: 60.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: HSS, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 60 N4 B2
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 2,5 x 20 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 2,5 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • A legnagyobb teljesítmény jelentősen csökkentett szerszámkopással

Felhasználás:

  • Acélhoz és HSS-hez használható
  • Álló gépeken és automata fűrészélezőkön végzett száraz vágáshoz

Ajánlás:

  • Rögzítse a munkadarabot megmunkálás közben, és ne tegye ki a lemezt oldalterhelésnek
  • Max. Tartsa be a 63m/s maximális munkasebességet

Különlegességek:
  • Legmagasabb teljesítményértékek
  • Legkisebb szerszámkopás
  • Maximális gazdaságosság.