Laboratorijski rezalni disk 150x2,5x20mm A 60 N4 B2 Premium

Št. art.: 223516
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 223516
EAN/GTIN 9003172235165
Številka proizvajalca 223516
L-število L50140 2502
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Laboratorijske rezalne plošče PREMIUM so idealne za suho rezanje laboratorijskih vzorcev iz jekla in HSS na stacionarnih rezalnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag. Najvišje vrednosti zmogljivosti ob bistveno manjši obrabi orodja so značilne za ta izdelek, ki jasno optimizira vaše postopke v smislu gospodarnosti in učinkovitosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 41N RAVNO REZALNO KOLO
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: HSS, jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A 60 N4 B2
  • Dimenzije (D x D x V): 150 x 2,5 x 20 mm
  • Premer: 150 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Najvišja zmogljivost ob bistveno manjši obrabi orodja

Uporaba:

  • Za uporabo na jeklu in HSS
  • Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag

Material:

  • HSS/jeklo

Primerno za:

  • Stacionarni rezalni stroji

Priporočilo:

  • Med obdelavo pritrdite obdelovanec in diska ne izpostavljajte bočnim obremenitvam
  • Max. Upoštevajte največjo delovno hitrost 63 m/s

Posebne lastnosti:
  • Najvišje vrednosti zmogljivosti
  • Najmanjša obraba orodja
  • Najvišja ekonomska učinkovitost

Opomba:

  • Za uporabo na jeklu in HSS
  • Za suho rezanje na stacionarnih strojih in avtomatskih strojih za brušenje žag