• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Grovslibningsskive 125x6x22,23 mm forkrøppet C30S grundsten

Art.-nr.: 222889
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 222889
EAN/GTIN 9003172228891
Producentnummer 222889
L-nummer L50140 397
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne aggressive BASIC-slibeskive til sten giver dig hurtigt og behageligt arbejde uden store anstrengelser. Brugen af siliciumkarbid i skivens struktur gør dette værktøj særligt velegnet til bløde til hårde sten og kortspånende materialer samt natur- og kunststen og beton.

Egenskab:

  • Form: 27 KRONET SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Materialeegnethed: Sten
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : C 30 S- BF
  • Dimension (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Beholderens diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 6 mm
  • Boring: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigt og behageligt arbejde uden store anstrengelser
  • Særligt velegnet til sten og kortspånende materialer takket være siliciumkarbid

Anvendelse:

  • Til kant- og overfladeslibning på alle stenhårdheder, natur- og kunststen samt beton