• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hrubovací kotouč 125x6x22,23 mm, zalomenýatý základní kámen C30S

Artiklové číslo: 222889
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222889
EAN / GTIN 9003172228891
Číslo výrobce 222889
L-číslo L50140 397
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento agresivní brusný kotouč BASIC na kámen vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velké námahy. Díky použití karbidu křemíku ve struktuře kotouče je tento nástroj obzvláště vhodný pro měkký až tvrdý kámen a materiály s krátkou třískou, stejně jako pro přírodní a umělý kámen a beton.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 KORUNOVÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost jádra: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : C 30 S- BF
  • Rozměry (D x U x V): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Rychlá a pohodlná práce bez velké námahy
  • Díky karbidu křemíku obzvláště vhodný pro kámen a materiály s krátkou třískou.

Použití:

  • Pro broušení hran a povrchů všech tvrdostí hornin, přírodního a umělého kamene a betonu.