Disc de rectificat 125x6x22,23 mm cu manivelă C30S BASIC stone

Cod articol: 222889
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222889
EAN / GTIN 9003172228891
Număr producător 222889
L-Număr L50140 397

Descriere

Descriere:

Acest Basic disc de degroşare agresiv pentru rock vă oferă o muncă rapidă și confortabilă fără efort mare. Datorită utilizării carburei de siliciu în structura discului, acest instrument este potrivit în special pentru materiale de rocă moale până la tare și de ciobire scurtă, precum și piatră naturală și artificială și beton.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Rock
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : C 30 S-BF
  • Dimensiune (D x U x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Lucru rapid și confortabil fără efort mare
  • Datorită carburei de siliciu, este potrivită în special pentru materiale de piatră și de ciobire scurtă

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea marginilor și suprafețelor tuturor durităților rocilor, pietrelor naturale și artificiale, precum și betonului