Grovslibningsskive 178x22,23 mm forskudt A30Q grundstål / rustfrit stål

Art.-nr.: 222868
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222868
EAN/GTIN 9003172228686
Producentnummer 222868
L-nummer L50150 285

Betegnelse

Beskrivelse:

Basic 2i 1 slibeskiven til vinkelsliberen er velegnet til hurtigt og behageligt slibearbejde. Det, der gør dette hjul så unikt, er den affasede og definerede ″comfort start″ kant af værktøjet. Dette giver brugeren en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten mange gange. Denne skive kan bruges universelt til overflade- og kantslibning på forskellige stål og rustfrit stål kvaliteter og bør ikke mangle i nogen værktøjskasse.

Egenskab:

  • Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 72 m/s
  • Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : A 30 Q- BF
  • Mål (D x U x H): 178 x 8 x 22,23 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Tykkelse: 8 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Hurtigt og behageligt arbejde uden megen indsats
  • Kan anvendes universelt
  • comfort start sikrer en behagelig start under slibning og øger arbejdskomforten

Anvendelse:

  • Til overflade- og kantslibning på forskellige stål- og rustfri stålkvaliteter, især i rørledningskonstruktion og omfattende slibning

Anbefaling:

  • 4 og 4.3 mm tykkelse til omfattende slibning
  • 6 mm tykkelse til grov slibning
  • 8 mm tykkelse til skrubfræsning med ekstra levetid

Særlige kendetegn:
  • Hurtigt og behageligt arbejde
  • Kan anvendes universelt
  • ″comfort start″ for en behagelig start