Disc de rectificat 178x8x22,23 mm cu manivelă A30Q BASIC oțel/inox

Cod articol: 222868
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 222868
EAN / GTIN 9003172228686
Număr producător 222868
L-Număr L50150 285

Descriere

Descriere:

Basic 2in1 disc de degroşare pentru polizor unghiular este ideal pentru lucrări de șlefuire rapide și confortabile. Ceea ce face acest disc de degroşare atât de unic este marginea ″comfort Start″ a instrumentului. Acest lucru permite utilizatorului un start plăcut cu rectificare și crește confortul de lucru de mai multe ori. Acest disc poate fi utilizat universal pentru șlefuirea suprafețelor și marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil și nu ar trebui să lipsească în nici un cutii de scule.

Caracteristică:

  • Formă: 27 ROATĂ DE RECTIFICARE ZDROBITĂ
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: BASIC
  • Specificație : A 30 Q- BF
  • Dimensiune (D x U x H): 178 x 8 x 22,23 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Grosime: 8 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Lucru rapid și confortabil fără prea mult efort
  • Aplicabil universal
  • comfort start asigură un start plăcut la rectificare și crește confortul de lucru

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor pe diferite calități ale oțelului și oțelului inoxidabil, în special în construcția conductelor și rectificare extensiv

Material:

Oțel
Oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

Pentru șlefuirea suprafețelor și a marginilor pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil, în special în construcția de conducte și în rectificarea periferică.

Recomandare:

  • grosime de 4 și 4,3 mm pentru rectificare mare
  • grosime de 6 mm pentru măcinare aspră
  • grosime de 8 mm pentru șlefuirea prin degroșare cu durată de viață suplimentară

Caracteristici speciale:
  • Lucru rapid și confortabil
  • Aplicabil universal
  • ″comfort start″ pentru un început plăcut