High-performance-fræser MFH Harrier 35/2 mm

Art.-nr.: 222050 35/2
Rabat
1888,48 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 35 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 18 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri 3,5 mm
Udhængslængde L1 50 mm
Samlet længde Li alt 150 mm
Skaft-⌀ Ds h6 32 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 53 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 68 mm
Rampingvinkel αmaks 1,19 grader
Rampinglængde L for αmaks 17,4 mm
passende vendeskærsplatter SOMT..
Vendeplattestørrelse 10
Vendeplatteskrue 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 222050 35/2
EAN/GTIN 4960664707492
Producentnummer THN07614

Betegnelse

Beskrivelse:

High-performance-fræser MFH Harrier muliggør korte bearbejdningstider takket være høje tilspændingsværdier med høje skæredybder. Kombinationen af konvekse skærekanter og angrebsvinkler reducerer skærekraften og minimerer tendensen vibrationer.

Anvendelse:

Til produktivitetsstigning ved plan-, lomme- og notfræsning. Store udhængslængder ved dykfræsning er takket være den lave skærekraft ikke noget problem.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven