{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 80 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | Cylinderskaft | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 56 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
maks. skærdybde ap maks ved LD-geometri | 5 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 42 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 136 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 158 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,38 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 55 mm | |
passende vendeskærsplatter | SOMT.. | |
Vendeplattestørrelse | 14 | |
Vendeplatteskrue | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 10 grader | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 222050 80/5 | |
EAN/GTIN | 4960664712601 | |
Producentnummer | THN07620 |