Udtrækkelige matricer højre M12

Art.-nr.: 221.12X175
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Gevindbakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221.12X175
EAN/GTIN 3148511504000
Producentnummer 221.12X175
L-nummer L60130 6091

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: ISO-metrisk gevind, højrehåndsskæring
  • HSS, legeret med kromvanadium, hærdet til 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Konisk justeringsskrue til optimal tilpasning til gevinddiameteren.

Egenskab:

  • d [mm]: 38,1
  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 1,75
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6,0
  • [g]: 90