Matrițe extensibile dreapta M12

Cod articol: 221.12X175
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Filiere

Identificare și clasificare

Cod articol 221.12X175
EAN / GTIN 3148511504000
Număr producător 221.12X175
L-Număr L60130 6091
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Filet metric ISO, tăiere pe dreapta
  • HSS, aliaj cu crom vanadiu, călit la 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Șurub de reglare conic pentru o ajustare optimă la diametrul filetului.

Caracteristică:

  • d [mm]: 38.1
  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 1.75
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 6.0
  • [g]: 90

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă