{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | HAIMER MILL | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | form B | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 39,5 mm | |
| Olie | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | AlTiN | |
| Skærdiameter | 4 mm | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse | f9 | |
| Halsdiameter | 3,8 mm | |
| Skærlængde | 11 mm | |
| Hovedlængde | 11 mm | |
| Skulderlængde | 15 mm | |
| ISO-fræsertype | H | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 4 | |
| Antal midterskæringer | 1 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 32 grader | |
| Antal hjørneversioner | 1 | |
| Hjørne / kant | 2 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,08 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 22 mm | |
| Vægt | 19 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | cirkulær fræsning (rundfræsning); hel boring; notfræsning | |
| Farvering | uden | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, min. | 0,08 mm | |
| Skæredybde maks. | 11 mm; 4 mm |
| Artikelnummer | 220287 4 | |
| EAN/GTIN | 2050002068124 | |
| Producentnummer | 220287 4 |