{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | AlTiN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 4 | |
| Skærdiameter Dc | 6 mm | |
| Skærlængde Lc | 18 mm | |
| Samlet længde L | 62 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 38 grader | |
| Toleranceklasse | f9 | |
| Skæredybde maks. L2 | 18 mm; 6 mm | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,12 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Længde på udhæng A | 26 mm | |
| Indvendig køling | nej | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 38 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | HAIMER MILL VHM-Fräser | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Fritlægningsdiameter: D1 | 5,7 mm | |
| hovedlængde L3 | 18 mm | |
| Skulderlængde | 22,9 mm | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Antal virksomme skær (på endefladen) Z | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnedesign | som affasning | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| antal spånnoter | 4 | |
| spiralvinkel-egenskab | ulige | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 18 mm | |
| Funktionslængde | 62 mm | |
| Vægt | 23 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Bearbejdningsprocesser | langhulsfræsning (borenotfræsning) (FNB) | |
| Farvering | uden | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 2 | |
| Skæredybde, min. | 0,12 mm |
| Artikelnummer | 220293 6 | |
| EAN/GTIN | 2050002068308 | |
| Producentnummer | 220293 6 |