{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruehovedform | forsænket hoved | |
| Med krave | ja | |
| Nominel længde L | 5 mm | |
| Gevindstørrelse d1 | M2,5 | |
| Drevprofil | TORX PLUS® | |
| Drevstørrelse | 8IP | |
| Overflade | forzinket | |
| Skaftudførelse | Teilgewinde | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | skrue, uspecificeret | |
| Gevindtype | M | |
| Materiale | stål | |
| Anbefalet tilspændingsmoment min. | 1,2 Nm | |
| Anbefalet tilspændingsmoment maks. | 1,2 Nm |
| Artikelnummer | 219795 2 | |
| EAN/GTIN | 4069515048538 | |
| Producentnummer | 219795 2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |