Spannschraube, Typ: 2

Artikel-Nr.: 219795 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Senkkopf
mit Bund ja
Nennlänge L 5 mm
Gewindegröße d1 M2,5
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 8IP
Oberfläche verzinkt
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min. 1,2 Nm
empfohlenes Anzugsmoment max. 1,2 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219795 2
EAN / GTIN 4069515048538
Herstellernummer 219795 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antrieb: TX15
Anzugsmoment: 3,8 Nm
Gewinde: M4
Länge L: 8 mm