Upínací šroub, Typ: 2

Artiklové číslo: 219795 2
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ano
Výška příruby L3 5 mm
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 8IP
Povrch pozinkováno
Provedení dříku Teilgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 1,2 Nm
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219795 2
EAN / GTIN 4069515048538
Číslo výrobce 219795 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pohon: TX15
Utahovací moment: 3,8 Nm
Závit: M4
Délka L: 8 mm