{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
effektivt skærantal Zeff | 6 | |
Antal vendeskærsplatter | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indvendig køling | nej | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. indskæringsdybde ae maks | 23,7 mm | |
Krave-⌀ d1 | 70 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SNHX | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SN.. 1102 | |
Vendeplatteskruesæt | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Produkttype | Skivefræser |
Artikelnummer | 218560 125 | |
EAN/GTIN | 4045197647559 |