{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Skärmaterial | HSS | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 26 mm | |
Spänndiameter d1 | 48 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 48 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 52 mm | |
Total längd Ltot för ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | XC.. 1125 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikelnummer | 218428 100/8 | |
EAN/GTIN | 4045197534002 |