{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstigning | 5,5 mm | |
Type | HB7735 | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindtype | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Plattestørrelse | 41 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Udvendig | |
Passer til gevind | M56; M60 | |
Antal skær Z | 7 | |
Skæreretning | højre og venstre | |
Hel profil | ja | |
Produkttype | Skæreforsats til fræsning |
Artikelnummer | 218074 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197447630 |