{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Effektiv ⌀D | 36 mm | |
Udhængslængde L1 | 65 mm | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | Venstre og højre | |
Indvendig køling | ja | |
Plattestørrelse | 41 | |
Antal skær Z | 4 | |
Samlet længde Li alt | 128 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Klemmeskrue | 219928 | |
Fikseringsskrue | 219927 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Produkttype | Gevindfræser |
Artikelnummer | 218050 36/65 | |
EAN/GTIN | 4045197447197 |