Fræseplatter til sikringsnoter, uden rejfning 0,9 mm

Art.-nr.: 217450 0,9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    399,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    333,31  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominelt mål, ringstyrke 0,9 mm
Type HB7720
Notbredde W −0,03 0,98 mm
Dybde t 0,3 mm
Radius R 0,3 mm
Udvendig ⌀ D 7,9 mm
Tykkelse E 2,34 mm
Type 04
Antal skær Z 3
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217450 0,9
EAN/GTIN 4045197217196

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør