{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Medida nominal grosor anillo | 0,9 mm | |
| Clase | HB7720 | |
| Anchura de ranura W −0,03 | 0,98 mm | |
| Profundidad t | 0,3 mm | |
| Radio R | 0,3 mm | |
| ⌀ exterior D | 7,9 mm | |
| Espesor E | 2,34 mm | |
| Tipo | 04 | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Tipo de producto | Inserto de corte para fresado circular |
| Número de artículo | 217450 0,9 | |
| EAN / GTIN | 4045197217196 | |
| Número del fabricante | 217450 0,9 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |