Marólapka biztosítóhornyokhoz, élletörés nélkül 0,9 mm

Cikkszám: 217450 0,9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    54,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    45,63 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyűrűvastagság névleges méret 0,9 mm
Minőség HB7720
Horonyszélesség W −0,03 0,98 mm
Mélység t 0,3 mm
Rádiusz R 0,3 mm
Külső ⌀ D 7,9 mm
Vastagság E 2,34 mm
Típus 04
Vágóélek száma Z 3
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217450 0,9
EAN / GTIN 4045197217196

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
80
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz