Fræseplatter uden profil, HB7720, Fræsebredde A: 4mm

Art.-nr.: 217428 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    366,36 DKK / 1 styk
  • fra 5 styk
    305,25 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Fræsebredde A (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse Fräsplatte ohne Profil
Tør bearbejdning egnet
Olie egnet
Luft egnet
Bred skæreplatte B 4 mm
Skæreplatte S 3,45 mm
Længde på skærepladen L 23 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Diameter, udvendig D 23 mm
Skæredybde maks. ap max 3,45 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe HB7720
Skærestof, producentbetegnelse HB7720
Belægning belagt
Type HB7720
produkttype Skæreforsats
Med ISO-kode nej
Antal skær 3 stk.
Indsatsretning højre
Egnet til materiale gråt støbejern (K); rustfrit stål (M); stål (P)
Bearbejdningsprocesser notfræsning (FNU)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder nej
Vægt 8 g
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217428 4
EAN/GTIN 4045197217035
Producentnummer 217428 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
600
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør