Frézovací destička bez profilu, HB7720, Šířka frézy A: 4mm

Artiklové číslo: 217428 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 217,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    1 014,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka frézy A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Fräsplatte ohne Profil
Šířka řezné destičky B 3,45 mm
Průměr vnější D 23 mm
Hloubka řezu max. ap max 3,45 mm
Řezné materiály, označení výrobce HB7720
Typ HB7720
Druh produktu Obráběcí vložka
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Hmotnost 8 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 217428 4
EAN / GTIN 4045197217035
Číslo výrobce 217428 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
45
Ocel < 65 HRC
H
35
Ocel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
suché