{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | nein | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | Fräsplatte ohne Profil | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Širina rezalne plošče | 4 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 3,45 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 23 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Zunanji premer | 23 mm | |
| Globina reza maks. | 3,45 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | HB7720 | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7720 | |
| Prevleka | prevlečeno | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Vrsta izdelka | Rezalni vložek | |
| Z ISO kodo | nein | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K) | |
| Postopek obdelave | rezkanje utorov (FNU) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | nein | |
| Masa | 8 g | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 217428 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197217035 | |
| Številka proizvajalca | 217428 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |