KOMET® Wendeschneidplatte 26-660

Artikel-Nr.: 216770 26-660
Netto: 28,56 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    33,99 € / Stück
  • ab 10 Stück
    28,32 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.402 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Eckenradius 0,5 mm
Sorte BK8425
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 140305 EN
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 216770 26-660
EAN / GTIN 2050002046658

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit umlaufenden Spannuten.

Passend für:

Frässenker Nr. 216600 und 216620.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter