KOMET® vendeskærsplatte P25M 14-660

Art.-nr.: 216700 14-660
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    155,55  DKK / styk
  • fra 10 styk
    129,63  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjørneradius 0,4 mm
Type P25M
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 090204 EN
Antal skift/skær 3
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216700 14-660
EAN/GTIN 2050002046603

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere