• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET® P25M 14-660

Número de artículo: 216700 14-660
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,74 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,62 € / Unidad
a petición
En stock
402 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio angular 0,4 mm
Clase P25M
Material de corte MD
Código ISO plaquita de corte TOHX 090204 EN
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 216700 14-660
EAN / GTIN 2050002046603

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
200
Acero < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con ranuras de viruta en todo el contorno.

Idóneo para:

Fresa avellanadora n.º 216600 y 216620.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas