KOMET® keičiama pjovimo plokštelė P25M 14-660

Prekės Nr.: 216700 14-660

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,88 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    17,40 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys P25M
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 090204 EN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216700 14-660
EAN / GTIN 2050002046603

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
120
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai