Hjørnefræser 90° 15,7/2 mm

Art.-nr.: 215870 15,7/2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 15,7 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Samlet længde Li alt 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Holdegevind M M8
⌀ D3 12,7 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 28,4 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 29,4 mm
Rampingvinkel αmaks 1,36 grader
Rampinglængde L for αmaks 10,55 mm
passende vendeskærsplatter AP..1003
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215870 15,7/2
EAN/GTIN 4045197193025

Betegnelse

Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer og til notfræsning

Bemærk:

Holdere til fræsere med gevind, se kataloget del 3.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven