{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
passende vendeskærsplatter | AP.T 1805.. | |
Serie | Softcut® | |
Vinkel γ | 45 grader | |
Skaftudførelse | med boring | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
effektivt skærantal Zeff | 3 | |
Antal vendeskærsplatter | 6 | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Mindste ⌀ D | 35 mm | |
Største ⌀ D1 | 76 mm | |
Mulig fasbredde b | 20 mm | |
Opnåelig faslængde l | 29,5 mm | |
Opnåelig fashøjde h | 20 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
Tandtilspænding ved hmax | 0,14 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produkttype | Fasfræser |
Artikelnummer | 215152 45 | |
EAN/GTIN | 4045197801005 |